missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Glass Volumetric Flasks, Class A, with Certificate

Indispensable for preparing dilutions and standard solutions. Delivered with individual USP conformity certificate.

Brand:  BRAND™ 957461

478.25 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 15881198

  • 559.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 23-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Includes with glass stopper with dripping tip
  • Contrast blue enamel print on transparent flasks ensures optimum combination of resistance and readability
  • Available in all ISO sizes from 5 to 2000mL
  • Available in transparent and amber colors
  • Made of low expansion coefficient, chemically resistant borosilicate 3.3 glass
  • Delivered with individual USP conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

USP
5 mL
A
Amber
Glass
NS 10/19
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Special Offers

Special Offers

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Glass Volumetric Flasks, Class A, with Certificate > 5 mL

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado