missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Karl Hecht™ CERAN™ Laboratoriebeskyttelsesplade

Fremstillet af CERAN™ glaskeramik.

Brand:  Karl Hecht™ 41066002

369.96 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


Produktkode 10680772

  • 423.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • 155 x 155 mm
  • Hver i en pappose
  • Til almindelig laboratoriebrug
Tekniske data

Tekniske data

Beskyttelsesplade
CERAN™ Glaskeramik
Generel laboratoriebrug
155 mm
155 x 155 mm
155 mm
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Karl Hecht™ CERAN™ Laboratoriebeskyttelsesplade > 155 x 155mm

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.