missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals DL-propranolol hydrochlorid, 99 %
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | DL-Propranolol hydrochloride |
Smeltepunkt | 163.0°C to 166.0°C |
Farve | Hvid til gul |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Analyseprocentområde | 99% |
Emballage | Glasflaske |
Lineær formel | C10H7OCH2CH(OH)CH2NHCH(CH3)2·HCl |
Mængde | 5 g |
Merck Index | 15, 7953 |
Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether, benzene and ethyl, acetate |
Vis mere |
Sikkerhed og håndtering

Produktidentifikator
- DL-Propranolol hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals DL-propranolol hydrochlorid, 99 % >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion