missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ EUROSTAR 100 Overhead Stirrers
GREENER_CHOICE

Use this powerful laboratory mixer for a variety of applications. IKA™ EUROSTAR 100 Overhead Stirrer automatically adjusts the speed through microprocessor controlled technology.

Marca:  IKA™ 0004238100

19331.35 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 13490567

  • 20695.00 DKK / Each
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Use promo code 24075 at checkout
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In Stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Equipped with a RS 232 and a USB interface to control and document all parameters
  • Integrated torque trend display is provided for the measurement of viscosity changes
  • Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions
  • Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically
  • Guarantees constant speed even with changes in viscosities of the sample
  • Multilingual TFT display
  • Programmable functions
  • Integrated temperature measurement
  • Interval operation
  • Reverse function
  • Timer function
  • Adjustable safety circuit
  • Locked function
  • Infinitely adjustable speed
  • Push-through agitator shafts
  • Overload protection
  • Short-term overload operation
  • Quiet operation
  • Error code Display
  • H 67.60 temperature sensor and WH 11 WiCo holder included in delivery
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

30 to 1300 rpm
7 Segment LED
186 w
248 mm
230V, 50/60Hz, 186w
Alu-Cast Coating/Thermoplastic Polymer
5°C to 40°C
70,000 mPas
100 L
230 V
H x W x dia.: 248 x 86 x 208 mm
86 mm
50/60 Hz
EUROSTAR 100 Digital
100 Ncm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
IKA™ EUROSTAR 100 Overhead Stirrers > EUROSTAR 100 Control Overhead Stirrer; Dimensions (H x W x dia.): 248 x 86 x 208mm

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato