missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ANSELL™ Medium vægt påføring EDGE™ Handsker

God fingerfærdighed og fleksibilitet og høj skærebeskyttelse og slidniveau. Godt greb i tørre omgivelser med håndfladedykning for god beskyttelse mod olie sammenlignet med en strikket eller klippe- og syhandske.

Brand:  ANSELL™ 48705050

584.35 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


Produktkode 17973542

  • 878.00 DKK / 12 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Beskrivelse

Beskrivelse

  • Sømløs foring og strikket håndled giver tæt pasform i skærebestandige applikationer.
  • EDGE 48-705 tilbyder høj skærebeskyttelse og slidstyrke.
  • Palm PU-belægning giver beskyttelse i tørre og let olierede omgivelser.
  • Omkostningseffektivt alternativ sammenlignet med middelvægts læder, tykke bomulds- eller aramidhandsker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data

Tekniske data

Ecovadis-mærke∣EN 388:2016 +A1:2018∣EN ISO 21420:2020∣CE-nummer∣EN 420:2003 + A1:2009∣ANSI Cut A3∣ANSI ABR 6∣Kategori II∣REACH-kompatibel
Strikke
Sort
Bestemt
Skære- og slidstærk handske
4X43C
Unisex
Strikke
Lige
220 til 270 mm
Håndflade og fingre
Polyurethan
ANSI A3
Ja
5
Aeronautics Samlelinje Samling af metaldele og komponenter Håndtering af skarpe eller uregelmæssige metalstykker Støbning af plastindsprøjtninger
Sort & Grå
Foret
13
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
ANSELL™ Medium vægt påføring EDGE™ Handsker >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.