Få mere at vide
SI Analytics™ pH-kombinationselektrode
Sikre høj målenøjagtighed, stabilitet og lang levetid, samtidig med at du bevarer høj tilpasningsevne til dine måleopgaver. SI Analytics™ pH-kombinationselektrode er robust, holdbar og nem at rengøre.
Brand: SI Analytics™ 285092591
3670.79 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Gennemprøvede high-end elektroder til krævende måleopgaver
- Dobbelt kryds Silamid™ referencesystem til hurtig og stabil indsamling af målte værdier og for længere elektrodelevetid
- Den største alsidighed af pH-elektroder opnås ved et stort udvalg af samlinger, membranglastyper og -former, skaftlængder og diametre, jordforbindelser, stikforbindelser og integrerede temperatursensorer
- Hver pH-kombinationselektrode leveres med individuelt serienummer og kvalitetscertifikat

Tekniske data
Stikhoved | |
H-glas | |
Kombination Ag/AgCl dobbelt juction pH-elektrode, BNC vandtæt konnoektor | |
Kugle | |
0 °C til 100 °C | |
12 mm |
Platinmembran | |
0 til 14 | |
Silamid™ | |
H 61-600 | |
600 mm |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.