missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1000 U
200 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
Koncentration | 13 enheder/μ L |
Oversigt | Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase, 200 enheder, 13 enheder/μ L Koncentration, genetisk konstrueret form af T7 DNA-polymerase, 7,5 pH, 37 °C Optimal temperatur |
Til brug med (applikation) | Sequencing |
Polymerase | Genetisk konstrueret form for T7 DNA-polymerase |
Produkttype | Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase |
Mængde | 200 U |
Renhed | 0.95 |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Må kun benyttes til forskningsformål.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Applied Biosystems™ Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion