missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, segmented, semi-skirted, white

Patented segmented design allows plate to be cut into 24- and 48-well sections

Brand:  Thermo Scientific™ AB0900W

632.96 DKK valid until 2025-04-18
Use promo code "24107" to get your promotional price.


Product Code. 10495123

  • 1390.00 DKK / Pack of 25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

  • Virgin polypropylene
  • Raised rim, thin-wall design
  • Clear well bottom for sample visibility
  • Compatible with all major thermal cyclers
  • 300μL maximum well volume (when used with adhesive and heat seals)
  • Cut-away corner and alphanumeric grid
  • Available in a rigid version for robotic handling applications; rigid version cannot be cut
  • Patented segmented plate design allows plates to be cut into 24- and 48-well sections
  • Semi-skirt adds rigidity and allows for labeling or bar coding
  • Cut corner: H1

Zertifizierungen

Certified free from DNase, RNase, and human genomic DNA.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

No Barcode
25 Plate
PCR Microplate
Semi
0.3 mL
0.2 mL
Standard
Certified RNase/DNase-free
White
Real-Time PCR Systems or Thermal Cyclers
Polypropylene
96
25 plates
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, segmented, semi-skirted, white > Semi-skirted; Segmented version; White

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt